※代表画像
岩田製作所
保護キャップ 六角ボルト頭用 (100個入) 灰
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
質量(g)
25
80
500
250
15
200
350
25
30
40
1000
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
69409386
品番
HLGYR4-B
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
灰
質量(g)
25
規格
対応:M4(六角ボルト頭)
深さ(mm)
4(A)
厚さt(mm)
1
二面幅S(mm)
6.5
対角(mm)
7.51(e)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません