廣杉計器
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)/ARL-E
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(50個)
1袋(10個)
寸法L(mm)
18(-0.1~+0.1)
18(-0.1~+0.1)
18(-0.1~+0.1)
25(-0.1~+0.1)
30(-0.1~+0.1)
8(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
12(-0.1~+0.1)
15(-0.1~+0.1)
20(-0.1~+0.1)
35(-0.1~+0.1)
40(-0.1~+0.1)
45(-0.1~+0.1)
50(-0.1~+0.1)
55(-0.1~+0.1)
60(-0.1~+0.1)
65(-0.2~+0.2)
70(-0.2~+0.2)
75(-0.2~+0.2)
80(-0.2~+0.2)
85(-0.2~+0.2)
90(-0.2~+0.2)
95(-0.2~+0.2)
100(-0.2~+0.2)
110(-0.3~+0.3)
120(-0.3~+0.3)
125(-0.3~+0.3)
130(-0.3~+0.3)
140(-0.3~+0.3)
150(-0.3~+0.3)
22(-0.1~+0.1)
23(-0.1~+0.1)
24(-0.1~+0.1)
26(-0.1~+0.1)
27(-0.1~+0.1)
28(-0.1~+0.1)
29(-0.1~+0.1)
4(-0.1~+0.1)
4.5(-0.1~+0.1)
5(-0.1~+0.1)
5.5(-0.1~+0.1)
6(-0.1~+0.1)
6.5(-0.1~+0.1)
7(-0.1~+0.1)
7.5(-0.1~+0.1)
8.5(-0.1~+0.1)
9(-0.1~+0.1)
9.5(-0.1~+0.1)
11(-0.1~+0.1)
12.5(-0.1~+0.1)
13(-0.1~+0.1)
14(-0.1~+0.1)
16(-0.1~+0.1)
16.5(-0.1~+0.1)
17(-0.1~+0.1)
17.5(-0.1~+0.1)
19(-0.1~+0.1)
21(-0.1~+0.1)
外径(Φmm)
8
4
8
ねじ径
M5(0.8)
M1.7(0.35)
M5(0.8)
全64種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
69409674
品番
ARL-518E
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
仕様
鉛含有量300ppm以下
形状
丸型
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(KS26)
寸法L(mm)
18(-0.1~+0.1)
ねじ径
M5(0.8)
外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
酸洗