GKK-SHD9 ゴミは各自持ち帰り標識動物柄ステッカー縦赤H300XW225 グリーンクロス 69410060

ゴミは各自持ち帰り標識動物柄ステッカー縦赤H300XW225

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード69410060品番GKK-SHD9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

ゴミは各自持ち帰り標識は、各自で出したゴミを持ち帰っていただくように、注意をうながす標識です。
ゴミ箱を設置していない場所や施設、ゴミを捨ててはいけない所での注意喚起に最適です。
視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。
設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。

用途ゴミを捨ててはいけない所での注意喚起に厚さ(mm)0.1取付ステッカー質量(g)20縦(mm)300横(mm)225キツネ表示内容ゴミは各自でお持ち帰りください
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする