廣杉計器
ステンレス スペーサー(丸型)/ARU
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法L(mm)
17(-0.1~+0.1)
17(-0.1~+0.1)
17(-0.1~+0.1)
3.5(-0.1~+0.1)
4.5(-0.1~+0.1)
5.5(-0.1~+0.1)
6.5(-0.1~+0.1)
7.5(-0.1~+0.1)
8.5(-0.1~+0.1)
9.5(-0.1~+0.1)
12.5(-0.1~+0.1)
16.5(-0.1~+0.1)
17.5(-0.1~+0.1)
3(-0.1~+0.1)
4(-0.1~+0.1)
5(-0.1~+0.1)
6(-0.1~+0.1)
7(-0.1~+0.1)
8(-0.1~+0.1)
9(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
11(-0.1~+0.1)
12(-0.1~+0.1)
13(-0.1~+0.1)
14(-0.1~+0.1)
15(-0.1~+0.1)
16(-0.1~+0.1)
18(-0.1~+0.1)
19(-0.1~+0.1)
20(-0.1~+0.1)
21(-0.1~+0.1)
22(-0.1~+0.1)
23(-0.1~+0.1)
24(-0.1~+0.1)
25(-0.1~+0.1)
26(-0.1~+0.1)
27(-0.1~+0.1)
28(-0.1~+0.1)
29(-0.1~+0.1)
30(-0.1~+0.1)
10.5(-0.1~+0.1)
11.5(-0.1~+0.1)
13.5(-0.1~+0.1)
14.5(-0.1~+0.1)
15.5(-0.1~+0.1)
18.5(-0.1~+0.1)
19.5(-0.1~+0.1)
外径(Φmm)
5
3
5
ねじ径
M2.5(0.45)
M1.7(0.35)
M2.5(0.45)
全55種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69410593
品番
ARU-2517
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
形状
丸型
材質(本体)
快削ステンレス鋼(SUS303)
寸法L(mm)
17(-0.1~+0.1)
ねじ径
M2.5(0.45)
外径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
脱脂