曜日別特売

ステンレス スペーサー(丸型)/ARU

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法L(mm)19(-0.1~+0.1)
19(-0.1~+0.1)
3.5(-0.1~+0.1)
4.5(-0.1~+0.1)
5.5(-0.1~+0.1)
6.5(-0.1~+0.1)
7.5(-0.1~+0.1)
8.5(-0.1~+0.1)
9.5(-0.1~+0.1)
12.5(-0.1~+0.1)
16.5(-0.1~+0.1)
17.5(-0.1~+0.1)
3(-0.1~+0.1)
4(-0.1~+0.1)
5(-0.1~+0.1)
6(-0.1~+0.1)
7(-0.1~+0.1)
8(-0.1~+0.1)
9(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
11(-0.1~+0.1)
12(-0.1~+0.1)
13(-0.1~+0.1)
14(-0.1~+0.1)
15(-0.1~+0.1)
16(-0.1~+0.1)
17(-0.1~+0.1)
18(-0.1~+0.1)
20(-0.1~+0.1)
21(-0.1~+0.1)
22(-0.1~+0.1)
23(-0.1~+0.1)
24(-0.1~+0.1)
25(-0.1~+0.1)
26(-0.1~+0.1)
27(-0.1~+0.1)
28(-0.1~+0.1)
29(-0.1~+0.1)
30(-0.1~+0.1)
10.5(-0.1~+0.1)
11.5(-0.1~+0.1)
13.5(-0.1~+0.1)
14.5(-0.1~+0.1)
15.5(-0.1~+0.1)
18.5(-0.1~+0.1)
19.5(-0.1~+0.1)
外径(Φmm)5
ねじ径M2.5(0.45)
内容量1袋(50個)注文コード69410627品番ARU-2519
販売価格(税込)¥7,137
販売価格(税別)
6,488
形状丸型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)寸法L(mm)19(-0.1~+0.1)ねじ径M2.5(0.45)外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする