曜日別特売
TNR-C3LC2 リユース リユーストナーカートリッジ ゼネラルサプライ 69410751

リユーストナーカートリッジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本適合機種沖 C811dn/C811dn-T/C841dn/MC883dnwv/883dnw/863dnwv/863dnw/843dwv/843dnwシアン注文コード69410751品番TNR-C3LC2 リユース
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る
高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)
環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)
安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。

適合機種沖 C811dn/C811dn-T/C841dn/MC883dnwv/883dnw/863dnwv/863dnw/843dwv/843dnwシアン適合規格E&Qマーク適合印刷枚数10000枚

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(その他対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする