※代表画像
岩田製作所
保護キャップ 丸 (10個入) 黄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
質量(g)
2.2
2.2
2.2
12
13
10
19
18
172
215
20
15
23
31
36
207
218
1.1
1.3
1.8
3.5
1
2
4.8
200
5.7
5.4
3
8
4
8.3
外径D(Φmm)
5.1
5.1
5.1
12.5
13
13.5
14.9
15.4
15.9
42
52
16.9
17.4
17.9
20
21
46
50
3.6
4.1
4.6
6.1
6.6
7.1
8.1
48
8.6
9.1
10
10.5
11
11.5
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
69410829
品番
HLYE35-P
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
黄
質量(g)
2.2
規格
-
外径D(Φmm)
5.1
深さ(mm)
15(A)
厚さt(mm)
0.8
内径d(Φmm)
3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません