曜日別特売
HLYE280-B 保護キャップ 丸 (30個入) 黄 岩田製作所 69411197

※代表画像

HLYE280-B 保護キャップ 丸 (30個入) 黄 岩田製作所 69411197
HLYE280-B 保護キャップ 丸 (30個入) 黄 岩田製作所 69411197
HLYE280-B 保護キャップ 丸 (30個入) 黄 岩田製作所 69411197
HLYE280-B 保護キャップ 丸 (30個入) 黄 岩田製作所 69411197
HLYE280-B 保護キャップ 丸 (30個入) 黄 岩田製作所 69411197
HLYE280-B 保護キャップ 丸 (30個入) 黄 岩田製作所 69411197

保護キャップ 丸 (30個入) 黄

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
質量(g)212
内容量1袋(30個)注文コード69411197品番HLYE280-B
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。

材質ポリ塩化ビニルPVC質量(g)212規格-外径D(Φmm)31深さ(mm)30(A)厚さt(mm)1.5内径d(Φmm)28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき600/税込660
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする