SUMICO(住鉱潤滑剤)
モリドライ5511
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶
注文コード
69411618
品番
121770
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
セラミックのような特殊無機物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合した灰黒色被膜です。 被膜形成は常温、加熱どちらでも可能です。
用途
粉塵雰囲気など油脂類を嫌う条件下の潤滑に。
給油困難な箇所の長期潤滑に。
組立初期のなじみ潤滑に。
極低温、高温下の潤滑に。
自動車、オートバイ部品の初期なじみに。
真空下の潤滑に。。
トラスコ品番
868-2044
容量(kg)
1
容器仕様
缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性