用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。
屋内外兼用の水性ペンキです。
壁紙の上からそのまま塗れます。
乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。
ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。
下地が透けずに隠ぺい性に優れています。
ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。
扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。
F☆☆☆☆取得品です。
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水トラスコ品番692-1865色パリジャンブルー容量(L)0.15塗布面積(m2)1.5標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏(30℃)】約1【冬(10℃)】約2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【夏】4~【冬】6~