曜日別特売
UNX-1802 エコジェット350 UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品] 69411767

エコジェット350

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード69411767品番UNX-1802
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

グリーン購入法適合商品
地球温暖化防止活動環境大臣表彰受賞ガス使用。
環境に優しいノンフロンガスを使用しておりますので、安心して時計・カメラ等の精密機器やパソコン等のOA機器の掃除に使用できます。又、逆さまにしての使用も可能ですので大変便利です。

用途
仕様
地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値):1以下
内容量:350ml
サイズ:241(H)×Φ66mm
重量:454g
入数1本グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする