曜日別特売
JBUWP200 J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 69411837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBUWP200 J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 69411837
JBUWP200 J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 69411837
JBUWP200 J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 69411837
JBUWP200 J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 69411837

J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)193
口開き(mm)0-45
内容量1個注文コード69411837品番JBUWP200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。
・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!
・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!
・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。
・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。

適合【ボルトナット】M30(対辺46mm)全長(mm)193質量(g)180深さ(mm)【くわえ部】39頭部厚(mm)9適合パイプ径(Φmm)51切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)口開き(mm)0-45
関連資料:(0.82MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする