黄銅 スペーサー(六角)/ASB-MBE

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(mm)28
28
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
内容量1袋(50個)注文コード69411905品番ASB-428MBE
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様カドミウム含有量75ppm未満・メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部に黒色焼き付け処理が一部付着します)形状六角型全長(mm)28材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ径M4(0.7)二面幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3488:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする