曜日別特売
HLWHL50X6-P 保護キャップ Lアングル用 (10個入) 白 岩田製作所 69412344

※代表画像

HLWHL50X6-P 保護キャップ Lアングル用 (10個入) 白 岩田製作所 69412344
HLWHL50X6-P 保護キャップ Lアングル用 (10個入) 白 岩田製作所 69412344
HLWHL50X6-P 保護キャップ Lアングル用 (10個入) 白 岩田製作所 69412344

保護キャップ Lアングル用 (10個入) 白

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
質量(g)70
内容量1袋(10個)注文コード69412344品番HLWHL50X6-P
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。

仕様角R(r1):R4.5、角R(r2):R6.5材質ポリ塩化ビニルPVC幅(mm)50×6(B×C)質量(g)70タイプR付深さ(mm)15(A)厚さt(mm)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき600/税込660
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする