東和産業
ピンチあとが残りにくい洗濯ピンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1パック(8個)
注文コード
69413255
品番
20363
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
洗濯物を引っ張るだけでパッと取り込める!
【パツとるピンチ角ハンガー】の取替え用ピンチです。
用途
洗濯ばさみ
材質
本体:ポリプロピレン・バネ:鋼線
寸法(mm)
35.2×18×58.8(1個あたり)
色
ホワイト/グレー
注意
※本品は構造上、通常のピンチと比べ洗濯物をはさむ力が弱いため、大きな洗濯物をはさむ際は、多くのピンチで留めてください。
※洗濯物によってはピンチあとが残る場合があります。
※火気の近くや浴室乾燥機など熱風の直接あたるところで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
※本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。