アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/ASL-E

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(mm)12
12
8
10
15
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
125
130
140
150
内容量1袋(10個)注文コード69413549品番ASL-512E
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型全長(mm)12材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3937:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする