廣杉計器
アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/ASL-E
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
全長(mm)
40
40
40
8
10
12
15
18
20
25
30
35
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
125
130
140
150
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
69413619
品番
ASL-540E
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
鉛含有量10ppm以下
形状
六角型
全長(mm)
40
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径
M5(0.8)
二面幅(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
酸洗