曜日別特売
SC-5050 スパイラルカバー 高千穂交易 69413648

SC-5050 スパイラルカバー 高千穂交易 69413648
SC-5050 スパイラルカバー 高千穂交易 69413648
SC-5050 スパイラルカバー 高千穂交易 69413648
SC-5050 スパイラルカバー 高千穂交易 69413648
SC-5050 スパイラルカバー 高千穂交易 69413648

スパイラルカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)材幅W:50
内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)86
内容量1個注文コード69413648品番SC-5050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

各種機械の保護に最適な、伸び縮みする防塵カバーです。

用途
スパイラルカバーは、各種機械のボールねじ、シャフト、シリンダなどの保護に最適な、のび縮みする防塵カバーです。
幅(mm)材幅W:50外径D(Φmm)86内径d(Φmm)50寸法LX(mm)使用長さ:500RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スパイラルカバーは伸縮時に回転運動及び直径の変化を伴いますので、必ず両端末に「センター受具」を付けてお使いください。 (センター受具は、お客様にてご用意ください) センター受具主要寸法:D1=D+(1~2mm)、d2=d-(1~2mm)、d3=D以上、H=材巾の約1/2
※納入時のスパイラルカバーは圧縮状態で「止め帯」をかけて梱包してあります。ばね圧が強いため、 製品止め帯を切ると飛び出します。組み込み時など、取り扱いには十分にご注意ください。
※ 1本のスパイラルカバーで使用長さが不足する場合は、図1のように小口径側を内側に連結して使用してください。
※縦型使用に際しては、必ず大口径側が上部になるように取り付けてください。(図2)
※垂直方向での連結はスパイラルカバーが自重で沈み、動作が安定しないため避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする