廣杉計器
アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理)/ASL-KE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法L(mm)
10(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
8(-0.1~+0.1)
12(-0.1~+0.1)
15(-0.1~+0.1)
18(-0.1~+0.1)
20(-0.1~+0.1)
25(-0.1~+0.1)
30(-0.1~+0.1)
35(-0.1~+0.1)
40(-0.1~+0.1)
45(-0.1~+0.1)
50(-0.1~+0.1)
55(-0.1~+0.1)
60(-0.1~+0.1)
65(-0.2~+0.2)
70(-0.2~+0.2)
75(-0.2~+0.2)
80(-0.2~+0.2)
85(-0.2~+0.2)
90(-0.2~+0.2)
95(-0.2~+0.2)
100(-0.2~+0.2)
110(-0.3~+0.3)
120(-0.3~+0.3)
125(-0.3~+0.3)
130(-0.3~+0.3)
140(-0.3~+0.3)
150(-0.3~+0.3)
全28種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
69413813
品番
ASL-510KE
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
鉛含有量10ppm以下
形状
六角型
材質(本体)
鉛レス快削アルミ(CB156)
寸法L(mm)
10(-0.1~+0.1)
ねじ径
M5(0.8)
二面幅(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
カニゼンメッキ