ステンレス スペーサー(六角)/ASU

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法L(mm)16.5(-0.1~+0.1)
内容量1袋(50個)注文コード69414215品番ASU-1716.5
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
形状六角型材質(本体)快削ステンレス鋼(SUS303)寸法L(mm)16.5(-0.1~+0.1)ねじ径M1.7(0.35)二面幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする