廣杉計器
ステンレス スペーサー(六角)/ASU
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法L(mm)
19.5(-0.1~+0.1)
3.5(-0.1~+0.1)
4.5(-0.1~+0.1)
5.5(-0.1~+0.1)
6.5(-0.1~+0.1)
7.5(-0.1~+0.1)
8.5(-0.1~+0.1)
9.5(-0.1~+0.1)
10.5(-0.1~+0.1)
11.5(-0.1~+0.1)
12.5(-0.1~+0.1)
13.5(-0.1~+0.1)
14.5(-0.1~+0.1)
15.5(-0.1~+0.1)
16.5(-0.1~+0.1)
17.5(-0.1~+0.1)
18.5(-0.1~+0.1)
19.5(-0.1~+0.1)
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69414249
品番
ASU-1719.5
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
形状
六角型
材質(本体)
快削ステンレス鋼(SUS303)
寸法L(mm)
19.5(-0.1~+0.1)
ねじ径
M1.7(0.35)
二面幅(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
脱脂