曜日別特売
WP494402 吊るせるウォッシュタオル ローキーカラー 林 69414400

WP494402 吊るせるウォッシュタオル ローキーカラー 林 69414400
WP494402 吊るせるウォッシュタオル ローキーカラー 林 69414400

吊るせるウォッシュタオル ローキーカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
内容量1枚注文コード69414400品番WP494402
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

素材:綿100% 20番手単糸 甘撚り糸
ローキーカラーシリーズは糸の撚り回数が少ない甘撚り糸を使用しています。通常の糸に比べてやわらかくボリュームがあり、無撚糸タオルより毛羽落ちが少ないことが特徴。繊維長の長い綿を多く混綿しているので肌触りが滑らかで吸水性にも優れています。
生地のミミ(両端)部分の中央にはループが付いており、フックなどに引っ掛けるのに便利です。
使い終わったビショビショのバスタオルをお洗濯までのあいだ放置しておくのがちょっと…という小さなお悩みを解決!
10色のカラーバリエーションで、家族での使い分けにも適しています。

用途普段の生活シーンでご使用ください。ピンクタイプハンドタオル長さ(cm)34×35混率(%)綿100質量(g/枚)40
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする