曜日別特売
FP206905 日本製泉州フェイスタオル5枚組 林 69414646

 

FP206905 日本製泉州フェイスタオル5枚組 林 69414646
FP206905 日本製泉州フェイスタオル5枚組 林 69414646

日本製泉州フェイスタオル5枚組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パープル
内容量1セット(5枚)注文コード69414646品番FP206905
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

素材:綿100% 20番手単糸 後染めカラー
タオルの生産地として知られる大阪・泉州で作られた「泉州タオル」です。
やわらかなパイル地でソフトな肌触り。吸水性良く、使い勝手の良いタオルです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
パープルタイプフェイスタオル長さ(cm)34×85混率(%)綿100質量(g/枚)80
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする