曜日別特売
MP494500 ミズノ マフラータオル 林 69414698

MP494500 ミズノ マフラータオル 林 69414698
MP494500 ミズノ マフラータオル 林 69414698

ミズノ マフラータオル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード69414698品番MP494500
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

素材:綿100% 30番手双糸先染めジャガード
首に掛けやすく頭に巻きやすい、スポーツやアウトドアに最適なマフラータオルです。
ミズノブランド公式ライセンス商品。スポーツ、ジム、アウトドア、レジャー、部活動などに最適。
100%コットンの柔らかな肌触り。吸水性に優れた使い勝手の良いタオルです。
日本を代表するスポーツブランド「Mizuno」のタオルは贈答、プレゼントにも最適。

用途普段の生活シーンでご使用ください。ブルータイプマフラータオル長さ(cm)15×120混率(%)綿100質量(g/枚)75
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする