SFP-BL2SI カスタムセフホルダー用ベルトループプレート シルバー タジマツール(TJMデザイン) 69414978

SFP-BL2SI カスタムセフホルダー用ベルトループプレート シルバー タジマツール(TJMデザイン) 69414978
SFP-BL2SI カスタムセフホルダー用ベルトループプレート シルバー タジマツール(TJMデザイン) 69414978
SFP-BL2SI カスタムセフホルダー用ベルトループプレート シルバー タジマツール(TJMデザイン) 69414978

カスタムセフホルダー用ベルトループプレート シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69414978品番SFP-BL2SI
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

下段用セフホルダーとの組み合わせでセフホルダーの位置を下げて使うことが可能
ベルトに後から装着できるネジ取付式。腰道具をばらさずに装着
※D環止めの用途では使用しないでください。(体重を支える器具ではありません)

用途
セフ着脱式ホルダー用プレート
材質スチール質量(g)34寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×31×14対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3適合ベルト胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする