タジマツール(TJMデザイン)
カスタムセフホルダー用連結パーツ 金属 ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69414987
品番
SFP-JPBK
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
カスタムセフホルダーの高さ調整用の連結パーツ
連結パーツ1個で下段高さを17mmピッチで調整可能
用途
カスタムセフホルダー用連結パーツ
材質
アルミ
質量(g)
10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
26×31×9
適合品番
SF-SHLD、SF-MSHLD、SF-FHLD、SF-MFHLD、SFP-BL2BK、SFP-BL2SI
対応
カスタムセフ:〇
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください