SFP-JPSI カスタムセフホルダー用連結パーツ 金属 シルバー タジマツール(TJMデザイン) 69414996

SFP-JPSI カスタムセフホルダー用連結パーツ 金属 シルバー タジマツール(TJMデザイン) 69414996
SFP-JPSI カスタムセフホルダー用連結パーツ 金属 シルバー タジマツール(TJMデザイン) 69414996
SFP-JPSI カスタムセフホルダー用連結パーツ 金属 シルバー タジマツール(TJMデザイン) 69414996

カスタムセフホルダー用連結パーツ 金属 シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69414996品番SFP-JPSI
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

カスタムセフホルダーの高さ調整用の連結パーツ
連結パーツ1個で下段高さを17mmピッチで調整可能

用途
カスタムセフホルダー用連結パーツ
材質アルミ質量(g)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×31×9適合品番SF-SHLD、SF-MSHLD、SF-FHLD、SF-MFHLD、SFP-BL2BK、SFP-BL2SI対応カスタムセフ:〇
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする