曜日別特売
SFP-AZRSI カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環 金属 シルバー タジマツール(TJMデザイン) 69415030

カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環 金属 シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69415030品番SFP-AZRSI
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

カスタムセフホルダー専用追加・交換用安全ロープ取付環

用途カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環材質アルミ質量(g)7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×31×9適合品番SF-SHLD、SF-MSHLD、SF-FHLD、SF-MFHLD、SFP-SUHLD、SFP-MSUHLD対応カスタムセフ:〇
注意
※安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする