商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69415118品番SFSKHS-CSF
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥3,078販売価格(税別)
耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製
全タイプのセフホルダーに適合
セフホルダーに収めた時のガタつきを防止する「バネロック構造」を採用
破断強度はアルミの約2倍以上の高強度(従来比)
オールステンレスで錆びにくい
線径8mmの太軸ステンレス材を採用
カチッと決まる高耐久可倒構造
安心・安定のリベット止め
取付工具総重量:3.0kg以下
※セフホルダーは別売となります