曜日別特売
22365-01 豊岡製アーバンブリーフケース 平野鞄 69416177

本体正面

22365-01 豊岡製アーバンブリーフケース 平野鞄 69416177
22365-01 豊岡製アーバンブリーフケース 平野鞄 69416177
22365-01 豊岡製アーバンブリーフケース 平野鞄 69416177
22365-01 豊岡製アーバンブリーフケース 平野鞄 69416177
22365-01 豊岡製アーバンブリーフケース 平野鞄 69416177
22365-01 豊岡製アーバンブリーフケース 平野鞄 69416177
22365-01 豊岡製アーバンブリーフケース 平野鞄 69416177
22365-01 豊岡製アーバンブリーフケース 平野鞄 69416177

豊岡製アーバンブリーフケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード69416177品番22365-01
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

芯材入りの堅牢な見た目の豊岡製ブリーフケース
約7cmのスリムなマチ幅ながらしっかり自立します。
ピンと立ったハンドルは耐久性に優れた牛革製
通勤や営業をスマートにする相棒として活躍してくれます

仕様正面ファスナーポケット / 本体内部:ファスナーポケット付き中仕切り、オープンポケット×3,ペン差し / ;YKKファスナークロ材質(本体)合皮質量(g)1070材質(内部)レーヨン寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×40×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする