曜日別特売
SV-7305 ペーパーレス ステンレス コーヒーフィルター セーブインダストリー 69417305

SV-7305 ペーパーレス ステンレス コーヒーフィルター セーブインダストリー 69417305
SV-7305 ペーパーレス ステンレス コーヒーフィルター セーブインダストリー 69417305
SV-7305 ペーパーレス ステンレス コーヒーフィルター セーブインダストリー 69417305
SV-7305 ペーパーレス ステンレス コーヒーフィルター セーブインダストリー 69417305

ペーパーレス ステンレス コーヒーフィルター

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69417305品番SV-7305
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ペーパーフィルター不要で、繰り返しドリップできます。
ステンレス製なので、丈夫でさびにくくなっております。

付属品取扱説明書仕様食洗器使用可能材質ステンレス鋼質量(g)86本体サイズ(mm)143×123×80適応【カップサイズ】直径6.5cm~8.0cm未満
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: コーヒー
その他業種

濾過に時間がかかります。
濾過終わる頃には、コーヒー温度が冷めてしまう。

対象商品 : 69417305
2025-06-09
用途: コーヒー
その他業種

濾過に時間がかかります。
濾過終わる頃には、コーヒー温度が冷めてしまう。

2025-06-12
用途: コーヒー濾過として使用する。
その他業種

最後まで濾過できない。
時間かかるので冷めてしまう。
一考を要する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする