DEEDS
U-REALMオリジナルコラボ2WAYシザーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
グレージュ
グレージュ
アイボリー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69417330
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
有名美容室U-REALMのスタッフの意見を取り入れたシザーケース。保管ケースとしても使えるシザーケース。
付属品
グローブポーチ、専用ベルト(腰巻き&肩掛け兼用)
種別
8丁用
材質
PUレザー
寸法(mm)
200×105×52
色
グレージュ