- U-REALMオリジナルコラボ2WAYシザーケース DEEDS 69417339

 

- U-REALMオリジナルコラボ2WAYシザーケース DEEDS 69417339
- U-REALMオリジナルコラボ2WAYシザーケース DEEDS 69417339

U-REALMオリジナルコラボ2WAYシザーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード69417339品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

有名美容室U-REALMのスタッフの意見を取り入れたシザーケース。保管ケースとしても使えるシザーケース。

付属品グローブポーチ、専用ベルト(腰巻き&肩掛け兼用)種別8丁用材質PUレザー寸法(mm)200×105×52アイボリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする