DEEDS
ABBEYオリジナルコラボナイロンシザーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69417357
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
付属品
専用ベルト付(腰巻き&肩掛け兼用/全長70~120cm程度)
セット内容
シザーケース(210×190×20)・シザーサック(120×135×20)・専用ベルト付き(腰巻き&肩掛け兼用)
種別
0~4丁用
材質
本体/ナイロン、ベルト&パイピング/PUレザー
寸法(mm)
210×190×40
色
ブラック