曜日別特売

中古パソコン Lenovo ThinkPad X390 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Windows 11 Pro/13.3インチ/無線LANあり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード69417595品番中古パソコンLenovo ThinkPad X390
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

期間限定の新品特価商品です。
長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が
快適な操作環境を実現します。

用途
事務作業・営業支援
仕様WEBカメラあり / 無線LANあり質量(kg)1.18型番中古パソコンLenovo ThinkPad X390メモリー容量8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 10世代画面サイズ13.3インチOSWindows11 ProSSD256GB
注意
※Microsoft Office等アプリケーションは含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする