Panasonic(パナソニック)
プロレザートリマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69417838
品番
ER-RP40-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
付属品
掃除用ブラシ, マユコームA, マユコームB, マユカバー, スイングロック
電源
充電・交流式
本体寸法
高さ16.6×幅2.6×奥行2.8cm
使用電池
単三乾電池
アタッチメント
掃除用ブラシ、マユコームA、マユコームB、マユカバー、スイングロック