曜日別特売
CL-370-033-0 ドライヤー テラモト 69417900

CL-370-033-0 ドライヤー テラモト 69417900
CL-370-033-0 ドライヤー テラモト 69417900
CL-370-033-0 ドライヤー テラモト 69417900

ドライヤー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ゴム幅(mm)330
内容量1本注文コード69417900品番CL-370-033-0
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

溜まった雨水や洗浄水処理の定番ドライヤー

用途
水切り
材質頭:スチールにクロメートメッキ 、先ゴム:クロロプレンゴム、 柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1385質量(g)710サイズ(cm)33ゴム幅(mm)330
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする