テラモト
ドライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ゴム幅(mm)
400
330
400
480
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69417909
品番
CL-370-040-0
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
溜まった雨水や洗浄水処理の定番ドライヤー
用途
水切り
材質
頭:スチールにクロメートメッキ 、先ゴム:クロロプレンゴム、 柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
全長(mm)
1385
質量(g)
740
サイズ(cm)
40
ゴム幅(mm)
400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。