MAX 200V-150W-A M5 + DFC-20E スーパーエアヒーターMAX+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業 69418040

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAX 200V-150W-A M5 + DFC-20E スーパーエアヒーターMAX+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業 69418040
MAX 200V-150W-A M5 + DFC-20E スーパーエアヒーターMAX+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業 69418040
MAX 200V-150W-A M5 + DFC-20E スーパーエアヒーターMAX+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業 69418040
MAX 200V-150W-A M5 + DFC-20E スーパーエアヒーターMAX+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業 69418040
MAX 200V-150W-A M5 + DFC-20E スーパーエアヒーターMAX+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業 69418040
MAX 200V-150W-A M5 + DFC-20E スーパーエアヒーターMAX+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業 69418040

スーパーエアヒーターMAX+デジタルフローコントローラー セット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セットタイプ【エアヒーター】A M5電圧(V)【エアヒーター】200注文コード69418040品番MAX 200V-150W-A M5 + DFC-20E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

スーパーエアヒーターMAXとデジタルフローコントローラーDFC-20Eのセットです。高温熱風で非接触加熱ができ、電子部品のハンダ付けなど精密作業に最適です。
DFC-20Eが温度とエア流量を精密に制御し、ワークに与える熱量を一定に保ちます。
質量流量制御により加熱条件の再現性が高く、生産の安定化に役立ちます。
安全回路・警報出力を搭載し、異常を確実に通知します。
デジタル設定で個人差がなく、技術標準化にも有効。エア制御範囲は1~20L/minで装置組込みにも適しています。

用途
ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)
樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工
接着剤、インク、塗装の乾燥
巻線コイルの曲げ加工
ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)
太陽電池パネルハンダ付け用途
その他、部分加熱用途
全長(mm)【エアヒーター】125タイプ【エアヒーター】A M5電圧(V)【エアヒーター】200出力流量イベント:【温調器】1点温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】比例ソレノイドバルブ電力(W)【エアヒーター】150精度【温調器】±0.3対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±2吹出口径(Φmm)【エアヒーター】M5流量制御範囲【温調器】1~20L/minイベント出力【温調器】2点
注意
※エアヒーターは必ずエアーを先に流してから電源を入れ、停止時は電源を切ってからエアーを止めてください。エアーが無い状態で通電するとヒーター断線の原因になります。
※電源端子の接続は、必ず電源供給ラインが切れており、本体スイッチがOFFであることを確認してから行ってください。
※本器の分解・改造は行わないでください。改造による故障・事故は保証対象外です。
※誤配線は故障や危険につながります。通電前に配線が正しいか必ず確認してください。
※使用するスーパーエアヒーターの定格電圧を入力し、定格範囲内でご使用ください。
※腐食成分(塩素・硫黄・酸)を含まない乾燥した清浄エアをご使用ください。ダスト・オイルミストがある場合はフィルターを設置してください。
※異物混入の恐れがある場合は、必ずフィルター等を設けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする