※使用例
WAVEWAVE
EMS ハンドエステ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69418100
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
付属品
充電コード、取扱説明書および保証書
材質
ABS
色
ブラウン
質量(g)
約692
本体サイズ(mm)
195×170×104
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
2500
定格電源
DC5V/1A
注意
※本商品は、治療目的とした ハンドマッサージ 器 ハンドマッサージャー /医療機器 ではありません。