SEN 100V-350W-CS LL + DAC-8E スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット インフリッヂ工業 69418381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEN 100V-350W-CS LL + DAC-8E スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット インフリッヂ工業 69418381
SEN 100V-350W-CS LL + DAC-8E スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット インフリッヂ工業 69418381
SEN 100V-350W-CS LL + DAC-8E スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット インフリッヂ工業 69418381
SEN 100V-350W-CS LL + DAC-8E スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット インフリッヂ工業 69418381
SEN 100V-350W-CS LL + DAC-8E スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット インフリッヂ工業 69418381
SEN 100V-350W-CS LL + DAC-8E スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット インフリッヂ工業 69418381
SEN 100V-350W-CS LL + DAC-8E スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット インフリッヂ工業 69418381
SEN 100V-350W-CS LL + DAC-8E スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット インフリッヂ工業 69418381
SEN 100V-350W-CS LL + DAC-8E スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット インフリッヂ工業 69418381

スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セットタイプ【エアヒーター】CS電圧(V)【エアヒーター】100注文コード69418381品番SEN 100V-350W-CS LL + DAC-8E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

スーパーエアヒーターSENとデジタル温度調節器のセット品でございます。
高温熱風による非接触加熱が可能で、電子部品のハンダ付けなど精密作業に適しています。
先端センサー内蔵により吹出口の温度を正確に管理でき、安定した加熱品質を実現します。
温度調節器DAC-8Eに接続するだけで簡単に温度設定でき、コンパクトで装置組み込みにも適しています。

用途
ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)
樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工
接着剤、インク、塗装の乾燥
巻線コイルの曲げ加工
ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)
太陽電池パネルハンダ付け用途
その他、部分加熱用途
全長(mm)【エアヒーター】129タイプ【エアヒーター】CS電圧(V)【エアヒーター】100温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID電力(W)【エアヒーター】350精度【温調器】±0.3電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点最大負荷電流(A)【温調器】10吹出口径(Φmm)【エアヒーター】1×26イベント出力【温調器】2点
注意
※スーパーエアヒーターは、必ずエアーを先に流してから電源を入れてください。エアーが無い状態で通電すると断線の原因になります。停止時は、電源を切ってからエアーを止めてください。
※温度調節器は、電源入力端子の接続を行う前に電源供給ラインが切れていることを必ず確認してください。本体の電源スイッチがOFFであることも事前に確認してください。
※温度調節器の分解・改造は行わないでください。改造による故障・事故については保証対象外となります。
※誤配線は故障や危険の原因になります。通電前に必ず配線内容をご確認ください。
※使用するスーパーエアヒーターの定格電圧を温度調節器に入力してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする