SEN 200V-440W-BS + DAC-8EF スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業 69418548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEN 200V-440W-BS + DAC-8EF スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業 69418548
SEN 200V-440W-BS + DAC-8EF スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業 69418548
SEN 200V-440W-BS + DAC-8EF スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業 69418548
SEN 200V-440W-BS + DAC-8EF スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業 69418548
SEN 200V-440W-BS + DAC-8EF スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業 69418548
SEN 200V-440W-BS + DAC-8EF スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業 69418548
SEN 200V-440W-BS + DAC-8EF スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業 69418548
SEN 200V-440W-BS + DAC-8EF スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業 69418548
SEN 200V-440W-BS + DAC-8EF スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業 69418548

スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セット

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セットタイプ【エアヒーター】BS電圧(V)【エアヒーター】200注文コード69418548品番SEN 200V-440W-BS + DAC-8EF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

スーパーエアヒーターSEN+温調器DAC-8EFのセット。高温熱風で非接触加熱が可能、電子部品のハンダ付けなど精密作業に最適です。
デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。
先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量(最大100L/min)と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。
小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。

用途
ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)
樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工
接着剤、インク、塗装の乾燥
巻線コイルの曲げ加工
ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)
太陽電池パネルハンダ付け用途
その他、部分加熱用途
全長(mm)【エアヒーター】132タイプ【エアヒーター】BS電圧(V)【エアヒーター】200温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】ニードル弁電力(W)【エアヒーター】440精度【温調器】±0.3、【温調器】2点、【温調器】1点対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±3吹出口径(Φmm)【エアヒーター】Φ2流量制御範囲【温調器】3~100L/min
注意
※エアヒーターは必ずエアーを先に流してから電源を入れ、停止時は電源を切ってからエアーを止めてください。エアーが無い状態で通電するとヒーター断線の原因になります。
※定格電圧でご使用ください。
※DAC-8EFの電源端子を接続する際は、必ず電源供給ラインが切れており、本体スイッチがOFFであることを確認してください。
※DAC-8EFの分解・改造は行わないでください。改造による故障・事故は保証対象外となります。
※誤配線は故障や危険につながります。通電前に必ず配線が正しいか確認してください。
※使用するスーパーエアヒーターの定格電圧をDAC-8EFへ入力してください。
※腐食成分(塩素・硫黄・酸)を含まず、ダスト・オイルミストのない清浄エアをご使用ください。異物混入の可能性がある場合はフィルターを設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする