※パッケージ画像
昭和紙工
激爽快 さらさらボディシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(40枚)
注文コード
69418556
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
用途
ボディ用
成分
水、エタノール、タルク、BG、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、アルムK、メチルパラベン、プロピルパラベン、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、DPG、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2NA、香料
材質
レーヨン、ポリエステル
寸法(mm)
約180×105×65
質量(g)
約370
1枚の寸法(mm)
約200×250