曜日別特売
BB-0310S 黄銅 バインド小ネジ スズメッキ/BB-0000S 廣杉計器 69418747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄銅 バインド小ネジ スズメッキ/BB-0000S

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじ径M3(0.5)
全長(mm)11.9
11.9
5.9
6.9
7.9
9.9
4.2
5.2
6.2
7.2
9.2
11.2
4.6
5.6
6.6
7.6
9.6
11.6
6.5
7.5
8.5
10.5
12.5
内容量1袋(50個)注文コード69418747品番BB-0310S
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
全長(mm)11.9材質(本体)黄銅ねじ径M3(0.5)頭部径(Φmm)6.3頭部高さ(mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)スズメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする