※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
黄銅 バインド小ネジ スズメッキ/BB-0000S
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじ径
M4(0.7)
M2(0.4)
M2.6(0.45)
M3(0.5)
M4(0.7)
全長(mm)
10.5
10.5
10.5
6.5
7.5
8.5
12.5
4.2
5.2
6.2
7.2
9.2
11.2
4.6
5.6
6.6
7.6
9.6
11.6
5.9
6.9
7.9
9.9
11.9
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69418783
品番
BB-0408S
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
全長(mm)
10.5
材質(本体)
黄銅
ねじ径
M4(0.7)
頭部径(Φmm)
8.3
頭部高さ(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
スズメッキ