廣杉計器
黒ジュラコン(R) スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BR-BWE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
寸法L(mm)
10(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
10(-0.1~+0.1)
6(-0.1~+0.1)
6.5(-0.1~+0.1)
7(-0.1~+0.1)
7.5(-0.1~+0.1)
8(-0.1~+0.1)
8.5(-0.1~+0.1)
9(-0.1~+0.1)
9.5(-0.1~+0.1)
11(-0.1~+0.1)
12(-0.1~+0.1)
12.5(-0.1~+0.1)
13(-0.1~+0.1)
14(-0.1~+0.1)
15(-0.1~+0.1)
16(-0.2~+0.2)
16.5(-0.2~+02)
17(-0.2~+0.2)
17.5(-0.2~+0.2)
18(-0.2~+0.2)
19(-0.2~+0.2)
20(-0.2~+0.2)
38(-0.2~+0.2)
39(-0.2~+0.2)
40(-0.2~+0.2)
45(-0.2~+0.2)
50(-0.2~+0.2)
55(-0.2~+0.2)
60(-0.2~+0.2)
21(-0.2~+0.2)
22(-0.2~+0.2)
23(-0.2~+0.2)
24(-0.2~+0.2)
25(-0.2~+0.2)
26(-0.2~+0.2)
27(-0.2~+0.2)
28(-0.2~+0.2)
29(-0.2~+0.2)
30(-0.2~+0.2)
31(-0.2~+0.2)
32(-0.2~+0.2)
33(-0.2~+02)
34(-0.2~+0.2)
35(-0.2~+0.2)
36(-0.2~+0.2)
37(-0.2~+0.2)
外径(Φmm)
5
6
4
5
ねじ径
M2.6(0.45)
M3(0.5)
M2(0.4)
M2.6(0.45)
全77種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
69419465
品番
BR-2610BWE
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
仕様
カドミウム含有量75ppm(オネジ)
材質(本体)
ジュラコン(R)(POM)
寸法L(mm)
10(-0.1~+0.1)
ねじ径
M2.6(0.45)
ねじ長さ(mm)
5
外径(Φmm)
5
熱変形温度(℃)
(1.82Mpa)110
色(本体)
黒
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(オネジ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理(オネジ)
ニッケルメッキ(Ni)