メイン画像
ナカバヤシ
コット/黒台紙フォトアルバム/KG判ヨコ24枚/ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
69419519
品番
A-COPK-240-W
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
風合いのある布生地を表紙に使ったスリムタイプのフォトアルバムです。ポケットは写真が映える黒台紙のフォトアルバム。思い出を鮮やかに彩ります。
用途
スリムな布貼りアルバム
仕様
スリップケース入、透明カバー付
本体質量(g)
138(スリップケース込)
背幅(mm)
本体:17、ケース:18
寸法(縦×横)(mm)
本体:120×186、ケース:125×187
材質(表紙)
布地(綿)
台紙
ポリプロピレン製KG判1段ポケット3層黒台紙12枚(写真収納枚数/24枚)