曜日別特売
アH-MB-20-R マジェスティ100年台紙ブック式アルバム 赤 ナカバヤシ 69419756

メイン画像

マジェスティ100年台紙ブック式アルバム 赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード69419756品番アH-MB-20-R
参考基準価格(税別)¥8,520販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

100年台紙を背丸バンド(盛り上がっている筋)付き製本で仕上げました。名入れは「箔押し」のみの対応となります。

用途洋書のイメージで手造りされた高級アルバム仕様フリーポケット付本体質量(g)1930(ケース込)背幅(mm)本体:40、サックケース:45寸法(縦×横)(mm)本体:325×270、サックケース:330×275材質(表紙)合成皮革表紙台紙Mサイズ・100年台紙(アイボリー)20枚(貼付有効サイズ/タテ297×ヨコ230mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする