MBM-201-1 メッセージブック/Mサイズ/クローバー ナカバヤシ 69419878

メイン画像

MBM-201-1 メッセージブック/Mサイズ/クローバー ナカバヤシ 69419878
MBM-201-1 メッセージブック/Mサイズ/クローバー ナカバヤシ 69419878
MBM-201-1 メッセージブック/Mサイズ/クローバー ナカバヤシ 69419878
MBM-201-1 メッセージブック/Mサイズ/クローバー ナカバヤシ 69419878
MBM-201-1 メッセージブック/Mサイズ/クローバー ナカバヤシ 69419878
MBM-201-1 メッセージブック/Mサイズ/クローバー ナカバヤシ 69419878
MBM-201-1 メッセージブック/Mサイズ/クローバー ナカバヤシ 69419878
MBM-201-1 メッセージブック/Mサイズ/クローバー ナカバヤシ 69419878

メッセージブック/Mサイズ/クローバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1冊注文コード69419878品番MBM-201-1
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

誕生日、送別、退職、還暦、結婚、卒業など様々なシーンに使える定番柄の色紙台紙です。
メッセージシールは切り取りができるので、メンバーに配ってそれぞれのタイミングで記入することができ、回収して貼り付けるだけで寄せ書きが完成します。台紙にも直接書き込むことができるのでデコレーションがしやすく、ギフトに最適です。宛名・封かんシール、封筒付き。
<ご使用上の注意>シールは再剥離ではありません。あらかじめ貼り付ける位置を決めてから貼り付けてください。

用途
シールで寄せ書きできる二つ折り色紙
仕様メッセージシール 16枚付 ・封筒付 ・宛名、封かんシール付本体質量(g)120背幅(mm)6寸法(縦×横)(mm)212×182(見開き寸法約212×367)材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)台紙上質紙(アイボリー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする