黄銅 スペーサー(丸型)/BRB-E

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法L(mm)4
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
12.5
13
14
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
外径(Φmm)3
ねじ径M1.4(0.3)
内容量1袋(50個)注文コード69420068品番BRB-1404E
販売価格(税込)¥2,297
販売価格(税別)
2,088
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型全長(mm)7材質(本体)快削黄銅(C3604BD)寸法L(mm)4ねじ径M1.4(0.3)ねじ長さ(mm)3外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする